AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212508 SZS 0,8X4,0 VDE CACCIAVITE - 1212508

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212508 SZS 0,8X4,0 VDE CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 4 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.8 mm

  • Lunghezza complessiva - 198 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356543064

Codice prodotto

PHC1212508

Cod. produttore

1212508

Produttore

PHC

Larghezza della lama:

4 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.8 mm

Lunghezza complessiva:

198 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Diametro lama:

4 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Cacciavite a taglio Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212508 - SZS 0 8X4 0 VDE CACCIAVITE