AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212456 CF 1000-10 MACCHINA SPELAFILI - 1212456

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212456 CF 1000-10 MACCHINA SPELAFILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione de conduttore regolabile - 4...10 mm²

  • Funzione - Spellatura e Crimpatura

  • Tipo di azionamento - Altri

  • Lunghezza di spelatura - 15.5 mm

  • Lunghezza di spelatura regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356526883

Codice prodotto

PHC1212456

Cod. produttore

1212456

Produttore

PHC

Sezione de conduttore regolabile:

4...10 mm²

Funzione:

Spellatura e Crimpatura

Tipo di azionamento:

Altri

Lunghezza di spelatura:

15.5 mm

Lunghezza di spelatura regolabile:

Larghezza:

250 mm

Altezza:

412 mm

Profondità:

550 mm

Rapido cambio di sezione senza impostazioni aggiuntive. È possibile lavorare fino a 1200 conduttori all'ora. Adatta per l'elaborazione di massa. Esecuzione robusta.