AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212303 WIREFOX-D CX-1/SB LAMA DI RICAMBIO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212303 WIREFOX-D CX-1/SB LAMA DI RICAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lama - Sagomato per porta lama

  • Adatto per - Altri

  • Larghezza - 18 mm

  • Lunghezza - 35.5 mm

  • Lama a settori tranciabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356455374

Codice prodotto

PHC1212303

Cod. produttore

1212303

Produttore

PHC

Forma della lama:

Sagomato per porta lama

Adatto per:

Altri

Larghezza:

18 mm

Lunghezza:

35.5 mm

Lama a settori tranciabili:

no

Lama di ricambio Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212303 - WIREFOX-D CX-1 SB LAMA DI RICAMBIO