AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212283 SF-PHSL 1-80 VDE CACCIAVITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212283 SF-PHSL 1-80 VDE CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 80 mm

  • Lunghezza complessiva - 178 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356455183

Codice prodotto

PHC1212283

Cod. produttore

1212283

Produttore

PHC

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

80 mm

Lunghezza complessiva:

178 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Diametro lama:

4.5 mm

Cacciavite di precisione:

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Apertura della chiave (attacco esagonale):

0 mm

Modello antiscintilla:

no

Cacciavite a croce Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212283 - SF-PHSL 1-80 VDE CACCIAVITE