AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212163 WIREFOX-D CX-1 PINZA SPELAFILI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212163 WIREFOX-D CX-1 PINZA SPELAFILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione di spelatura - 0...0 mm²

  • Lunghezza - 90 mm

  • Isolato -

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Con tacca spelacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356454315

Codice prodotto

PHC1212163

Cod. produttore

1212163

Produttore

PHC

Sezione di spelatura:

0...0 mm²

Lunghezza:

90 mm

Isolato:

Profondità di intaglio regolabile:

Con tacca spelacavi:

no

Lunghezza di spelatura regolabile:

Diametro di spelatura:

2.5...7.6 mm

Lunghezza delle ganasce:

15.5 mm

Larghezza della testa:

25.5 mm

Altezza della testa:

37.5 mm

Taglio a spirale:

no

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Isolamento 1000 V:

no

Protezione antiurto:

Testato ESD:

no

Pinza spelafili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212163 - WIREFOX-D CX-1 PINZA SPELAFILI