PHOENIX CONTACT - PHC1212161 WIREFOX-D 40 PINZA SPELAFILI - 1212161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 4...300 mm²
Isolato - sì
Profondità di intaglio regolabile - sì
Con tacca spelacavi - no
Lunghezza di spelatura regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356454452
Codice prodotto
PHC1212161
Cod. produttore
1212161
Produttore
PHC
Sezione di spelatura:
4...300 mm²
Isolato:
sì
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Con tacca spelacavi:
no
Lunghezza di spelatura regolabile:
no
Diametro di spelatura:
4.5...40 mm
Taglio a spirale:
sì
Taglio longitudinale:
sì
Taglio tondo:
sì
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Isolamento 1000 V:
no
Protezione antiurto:
sì


