AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212157 WIREFOX 16-1 PINZA SPELAFILI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212157 WIREFOX 16-1 PINZA SPELAFILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione di spelatura - 6...16 mm²

  • Lunghezza - 166 mm

  • Isolato -

  • Profondità di intaglio regolabile - no

  • Con tacca spelacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356454162

Codice prodotto

PHC1212157

Cod. produttore

1212157

Produttore

PHC

Sezione di spelatura:

6...16 mm²

Lunghezza:

166 mm

Isolato:

Profondità di intaglio regolabile:

no

Con tacca spelacavi:

no

Lunghezza di spelatura regolabile:

no

Diametro di spelatura:

2.9...4.6 mm

Lunghezza delle ganasce:

16 mm

Larghezza della testa:

14 mm

Altezza della testa:

68 mm

Taglio a spirale:

no

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

no

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Isolamento 1000 V:

no

Protezione antiurto:

no

Testato ESD:

no

Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore.