PHOENIX CONTACT - PHC1212151 WIREFOX 4/SB LAMA DI RICAMBIO - 1212151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lama - Sagomato per porta lama
Adatto per - Altri
Larghezza - 18 mm
Lunghezza - 39.5 mm
Lama a settori tranciabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356455480
Codice prodotto
PHC1212151
Cod. produttore
1212151
Produttore
PHC
Forma della lama:
Sagomato per porta lama
Adatto per:
Altri
Larghezza:
18 mm
Lunghezza:
39.5 mm
Lama a settori tranciabili:
no
Lama di ricambio Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212151 - WIREFOX 4 SB Lama di ricambio


