AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1209091 DUSPOL EXPERT TESTER - 1209091

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1209091 DUSPOL EXPERT TESTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 12...1000 V

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - 2 poli

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) -

  • Indicatore di continuità - Ottico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356309905

Codice prodotto

PHC1209091

Cod. produttore

1209091

Produttore

PHC

Tensione misurabile:

12...1000 V

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

2 poli

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

Indicatore di continuità:

Ottico

Intervallo di misura resistenza:

0...108000 kOhm

Rilevatore di tensione senza contatto:

no

Resistenza misurabile fino a:

108000 Ohm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Carico interno (per test RCD):

no

Carico commutabile:

no

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

Display LC retroilluminato:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Illuminazione del punto di misurazione:

Alimentazione:

Batteria

Puntali con calotte di protezione:

Allarme a vibrazione per il riconoscimento sicuro della tensione. Custodia IP65 protetta contro gli urti, la polvere e i getti d’acqua.