PHOENIX CONTACT - PHC1208872 AI 1,5 -10 BK-GB-1000 PUNT. CON ISOLANTE - 1208872

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
1000 PZ
EAN
4046356096454
Codice prodotto
PHC1208872
Cod. produttore
1208872
Produttore
PHC
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


