AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1207682 NS 35/15 PERF 955MM GUIDA DI SUPPORTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1207682 NS 35/15 PERF 955MM GUIDA DI SUPPORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 955 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918936297

Codice prodotto

PHC1207682

Cod. produttore

1207682

Produttore

PHC

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

955 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Altri

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida di supporto forata, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento