AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1207650 NS 35/ 7,5 PERF 500MM GUIDA DI SUPPORTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1207650 NS 35/ 7,5 PERF 500MM GUIDA DI SUPPORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 500 mm

  • Superficie - Altri

  • Distanza tra i fori - 25 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356366496

Codice prodotto

PHC1207650

Cod. produttore

1207650

Produttore

PHC

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

500 mm

Superficie:

Altri

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida di supporto forata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento