AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1207640 NS 35/ 7,5 PERF 755MM GUIDA DI SUPPORTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 755 mm

  • Altezza - 7.5 mm

  • Distanza tra i fori - 25 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918932640

Codice prodotto

PHC1207640

Cod. produttore

1207640

Produttore

PHC

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

755 mm

Altezza:

7.5 mm

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 755 mm, colore: argento