AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1206612 SZF 3-1,0X5,5 CACCIAVITE - 1206612

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 5.5 mm

  • Spessore della lama - 1 mm

  • Isolato - no

  • Lunghezza dello stelo - 150 mm

  • Cacciavite di precisione - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918174453

Codice prodotto

PHC1206612

Cod. produttore

1206612

Produttore

PHC

Larghezza della lama:

5.5 mm

Spessore della lama:

1 mm

Isolato:

no

Lunghezza dello stelo:

150 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Oltre che per le applicazioni standard, questi cacciavite sono particolarmente adatti per l'azionamento di morsetti componibili della serie ST ... e QTC ....