PHOENIX CONTACT - PHC1205613 CF 3000 AM 1,5 RICAMBI CRIMPATRICE - 1205613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione de conduttore regolabile - 1.5...1.5 mm²
Funzione - Altri
Tipo di azionamento - Altri
Lunghezza di spelatura - 8 mm
Lunghezza di spelatura regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4017918153298
Codice prodotto
PHC1205613
Cod. produttore
1205613
Produttore
PHC
Sezione de conduttore regolabile:
1.5...1.5 mm²
Funzione:
Altri
Tipo di azionamento:
Altri
Lunghezza di spelatura:
8 mm
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Lama di ricambio per macchina spelafili e a crimpare CF 3000-2,5


