AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1205477 CF 3000-2,5 MACCHINA SPELAFILI E A CRIMP - 1205477

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1205477 CF 3000-2,5 MACCHINA SPELAFILI E A CRIMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione de conduttore regolabile - 0.25...2.5 mm²

  • Funzione - Spellatura e Crimpatura

  • Tipo di azionamento - Elettrico

  • Lunghezza di spelatura - 11.5 mm

  • Lunghezza di spelatura regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918116910

Codice prodotto

PHC1205477

Cod. produttore

1205477

Produttore

PHC

Sezione de conduttore regolabile:

0.25...2.5 mm²

Funzione:

Spellatura e Crimpatura

Tipo di azionamento:

Elettrico

Lunghezza di spelatura:

11.5 mm

Lunghezza di spelatura regolabile:

no

Larghezza:

165 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

320 mm

Grazie alla struttura compatta e leggera può essere impiegata comodamente in postazioni di lavoro diverse. La macchina può essere attrezzata per sezioni differenti nel giro di un minuto. È possibile lavorare fino a 1200 conduttori all'ora.