AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1205163 SZK PH2 VDE CACCIAVITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1205163 SZK PH2 VDE CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

  • Lunghezza complessiva - 205 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918019174

Codice prodotto

PHC1205163

Cod. produttore

1205163

Produttore

PHC

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Lunghezza complessiva:

205 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Attacco quadrato/esagonale:

Nessuno

Diametro lama:

6 mm

Cacciavite di precisione:

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Tipo di codolo:

Tondo

Antimagnetico:

no

Apertura della chiave (attacco quadrato):

0 mm

Con dispositivo bloccavite:

no

Apertura della chiave (attacco esagonale):

0 mm

Modello antiscintilla:

no

Cacciavite a croce Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1205163 - SZK PH2 VDE CACCIAVITE