PHOENIX CONTACT - PHC1205082 SZS 1,2X8,0 VDE CACCIAVITE - 1205082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 8 mm
Spessore della lama - 1.2 mm
Isolato - sì
Lunghezza dello stelo - 175 mm
Cacciavite di precisione - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918019129
Codice prodotto
PHC1205082
Cod. produttore
1205082
Produttore
PHC
Larghezza della lama:
8 mm
Spessore della lama:
1.2 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
175 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no



