AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1204520 SZF 2-0,8X4,0 CACCIAVITE - 1204520

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1204520 SZF 2-0,8X4,0 CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 4 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.8 mm

  • Isolato - no

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918018955

Codice prodotto

PHC1204520

Cod. produttore

1204520

Produttore

PHC

Larghezza della lama:

4 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.8 mm

Isolato:

no

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Oltre che per le applicazioni standard, questi cacciavite sono particolarmente adatti per l'azionamento di morsetti componibili della serie ST ... e QTC ....