AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1204119 NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM SUPPORTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1204119 NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM SUPPORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4017918106393

Codice prodotto

PHC1204119

Cod. produttore

1204119

Produttore

PHC

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Superficie:

Altri

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: bianco