AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1204096 NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 SUPPORTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1204096 NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 SUPPORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 5.5 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918106430

Codice prodotto

PHC1204096

Cod. produttore

1204096

Produttore

PHC

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

5.5 mm

Superficie:

Altri

Distanza tra i fori:

20 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida DIN Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1204096 - NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 Supporto