AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1203110 ZAP 25 PINZE PNEUMATICHE CRIMPARE - 1203110

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1203110 ZAP 25 PINZE PNEUMATICHE CRIMPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione de conduttore regolabile - 0.25...2.5 mm²

  • Tipo di azionamento - Pneumatico

  • Lunghezza di spelatura - 0 mm

  • Lunghezza di spelatura regolabile - no

  • Larghezza - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918018085

Codice prodotto

PHC1203110

Cod. produttore

1203110

Produttore

PHC

Sezione de conduttore regolabile:

0.25...2.5 mm²

Tipo di azionamento:

Pneumatico

Lunghezza di spelatura:

0 mm

Lunghezza di spelatura regolabile:

no

Larghezza:

44 mm

Altezza:

44 mm

Le pinze a crimpare sono utensili ad aria compressa per capocorda con sezioni da 0,25 a 2,5 mm². La pinza ZAP 25 è dotata di un doppio elemento a crimpare che consente di introdurre il conduttore sia frontalmente che lateralmente.