AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1202882 CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC ACCESSORI - 1202882

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1202882 CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione - 0.14...6 mm²

  • Lunghezza - 175 mm

  • Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151267377

Codice prodotto

PHC1202882

Cod. produttore

1202882

Produttore

PHC

Sezione:

0.14...6 mm²

Lunghezza:

175 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Pinza a crimpare, per puntalini isolati e non isolati secondo la norma DIN 46228 parte 1 e 4 da 0,14 mm² ... 6 mm², e per puntalini TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale