AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1201825 CSS 0.37-3/3-EMC AVVIATORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1201825 CSS 0.37-3/3-EMC AVVIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di fasi - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 210 mm

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151265250

Codice prodotto

PHC1201825

Cod. produttore

1201825

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di fasi:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

210 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

195 mm

Regolatore di velocità Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1201825 - CSS 0.37-3 3-EMC AVVIATORE