AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1201002 NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 GUIDA DI SUPPOR

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1201002 NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 GUIDA DI SUPPOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN G

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918017132

Codice prodotto

PHC1201002

Cod. produttore

1201002

Produttore

PHC

Modello:

Guida DIN G

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida di supporto forata, Profilo G, larghezza: 32 mm, altezza: 15 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: argento