PHOENIX CONTACT - PHC1200102 CRIMPFOX 4 IN 1 SET UTENSILE PER CAPOCOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio - Altri
Sezione - 0.5...2.5 mm²
Lunghezza - 180 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626042398
Codice prodotto
PHC1200102
Cod. produttore
1200102
Produttore
PHC
Adatto per:
Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio:
Altri
Sezione:
0.5...2.5 mm²
Lunghezza:
180 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì