AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1199369 VAL-US-277/40/3+0-FM SPD US

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1199369 VAL-US-277/40/3+0-FM SPD US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 2 kV

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione nominale AC - 277 V

  • Tensione massima continuativa AC - 358 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151261344

Codice prodotto

PHC1199369

Cod. produttore

1199369

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

2 kV

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione nominale AC:

277 V

Tensione massima continuativa AC:

358 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

3 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione N-PE:

2 kV

Grado di protezione (IP):

Altri

Scaricatore di sovratensione a 3 canali con contatto di segnalazione remota, per 277/480 V AC, 4 fili.