AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1197328 SACB-10/3-L-10,0PUR-M8 HD BOX SENS/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1197328 SACB-10/3-L-10,0PUR-M8 HD BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 10 m

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 10

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A

  • Tensione nominale - 24 V

  • Lunghezza del cavo configurabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151256357

Codice prodotto

PHC1197328

Cod. produttore

1197328

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo preassemblato:

10 m

Numero di slot per sensori / attuatori:

10

Max. amperaggio per segnale I/O:

2 A

Tensione nominale:

24 V

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di canali per slot:

1

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M8

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

3

Max. corrente totale:

6 A

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

30 mm

Altezza:

20 mm

Profondità:

151.5 mm

Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1197328 - SACB-10 3-L-10 0PUR-M8 HD BOX SENS ATT