PHOENIX CONTACT - PHC1146546 FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/10 CONNESSIONE - 1146546

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Tipo di cavo - Breakout
Lunghezza - 10 m
Colore della guaina esterna - Giallo
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4063151138332
Codice prodotto
PHC1146546
Cod. produttore
1146546
Produttore
PHC
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Breakout
Lunghezza:
10 m
Colore della guaina esterna:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP20
OS2 duplex jumper, monomodale, LC-SC, rettifica UPC, lunghezza 10 m


