AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1146519 FOC-SC:PA-SC:PA-OM1:D01/5 CONNESSIONE - 1146519

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1146519 FOC-SC:PA-SC:PA-OM1:D01/5 CONNESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Custodia del connettore 1 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151137274

Codice prodotto

PHC1146519

Cod. produttore

1146519

Produttore

PHC

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Custodia del connettore 1:

Altri

Custodia del connettore 2:

Altri

Colore della guaina esterna:

Arancione

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

OM1 duplex jumper, multimodale, SC-SC, rettifica UPC, lunghezza 5 m