AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1146514 FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 CONNESSIONE - 1146514

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1146514 FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 CONNESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di cavo - Breakout

  • Lunghezza - 5 m

  • Colore della guaina esterna - Arancione

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151138226

Codice prodotto

PHC1146514

Cod. produttore

1146514

Produttore

PHC

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Breakout

Lunghezza:

5 m

Colore della guaina esterna:

Arancione

Grado di protezione (IP):

IP20

Cavo patch in fibra ottica, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 5 m, numero poli: 2, 1 Gbit/s, OM1