AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1146509 FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 FIBRA OTTICA - 1146509

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1146509 FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 FIBRA OTTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di cavo - Breakout

  • Lunghezza - 2 m

  • Colore della guaina esterna - Arancione

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151137250

Codice prodotto

PHC1146509

Cod. produttore

1146509

Produttore

PHC

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Breakout

Lunghezza:

2 m

Colore della guaina esterna:

Arancione

Grado di protezione (IP):

IP20

OM1 duplex jumper, multimodale, ST-ST, rettifica UPC, lunghezza 2 m