PHOENIX CONTACT - PHC1139034 CHARX SEC-1000 CONTROLLORE MOD. CHARX 10 - 1139034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di carica - 0.6 A
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente - no
Numero massimo di punti di carica controllabili - 4
Larghezza - 18.8 mm
Altezza - 121 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4063151080198
Codice prodotto
PHC1139034
Cod. produttore
1139034
Produttore
PHC
Corrente di carica:
0.6 A
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente:
no
Numero massimo di punti di carica controllabili:
4
Larghezza:
18.8 mm
Altezza:
121 mm
Profondità:
85 mm


