PHOENIX CONTACT - PHC1135067 PT 4-FSI/F GY MORS. PORTAFUSIBILI COMP. - 1135067
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4063151067908
Codice prodotto
PHC1135067
Cod. produttore
1135067
Produttore
PHC
Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Piatta, tipo fusibile: Tipo F (miniatura), tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio


