PHOENIX CONTACT - PHC1116144 MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK SEGNACAVI - 1116144
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4063151041915
Codice prodotto
PHC1116144
Cod. produttore
1116144
Produttore
PHC
Targhetta per cavi, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1 ... 2,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 354, altezza del campo di testo: 3,2 mm, larghezza del campo di testo: 14,1 mm


