AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1115670 CAPAROC PM IOL MODULO ALIMENTAZIONE IO-L

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1115670 CAPAROC PM IOL MODULO ALIMENTAZIONE IO-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 45 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri

  • Larghezza - 12.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151040901

Codice prodotto

PHC1115670

Cod. produttore

1115670

Produttore

PHC

Corrente nominale:

45 A

Metodo di montaggio:

Altri

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

12.4 mm

Altezza:

132.4 mm

Profondità:

111.3 mm

Tensione di esercizio:

30 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...65 °C

Modulo di alimentazione con interfaccia IO-Link per l'alimentazione del sistema di interruttori di protezione CAPAROC con 12 o 24 V DC per un massimo di 20 canali. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.