AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1115615 FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 CONNESSIONE DA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1115615 FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 CONNESSIONE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di cavo - Breakout

  • Lunghezza - 5 m

  • Colore della guaina esterna - Giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151039943

Codice prodotto

PHC1115615

Cod. produttore

1115615

Produttore

PHC

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Breakout

Lunghezza:

5 m

Colore della guaina esterna:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP20

Cavo patch in fibra ottica, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 5 m, numero poli: 2, 100 Gbit/s, OS2