AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1115608 FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/0.5 CONNESS. DAT - 1115608

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1115608 FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/0.5 CONNESS. DAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Custodia del connettore 1 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151040505

Codice prodotto

PHC1115608

Cod. produttore

1115608

Produttore

PHC

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Custodia del connettore 1:

Altri

Custodia del connettore 2:

Altri

Colore della guaina esterna:

Arancione

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Cavo patch in fibra ottica, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 0,5 m, numero poli: 2, 1 Gbit/s, OM2