PHOENIX CONTACT - PHC1115605 FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 CONNESSIONE DA - 1115605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Custodia del connettore 1 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4063151040406
Codice prodotto
PHC1115605
Cod. produttore
1115605
Produttore
PHC
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
Altri
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Custodia del connettore 1:
Altri
Custodia del connettore 2:
Altri
Colore della guaina esterna:
Arancione
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Adatto per catena portacavi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20