AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1115593 FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/3 CONNESSIONE DA - 1115593

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1115593 FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/3 CONNESSIONE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Custodia del connettore 1 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151039257

Codice prodotto

PHC1115593

Cod. produttore

1115593

Produttore

PHC

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Custodia del connettore 1:

Altri

Custodia del connettore 2:

Altri

Colore della guaina esterna:

Giallo

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

OS2 duplex jumper, monomodale, LC-ST, rettifica UPC, lunghezza 3 m