AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1115587 FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 CONNESSIONE DA - 1115587

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1115587 FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 CONNESSIONE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Custodia del connettore 1 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151039240

Codice prodotto

PHC1115587

Cod. produttore

1115587

Produttore

PHC

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Custodia del connettore 1:

Altri

Custodia del connettore 2:

Altri

Colore della guaina esterna:

Arancione

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

OM2 duplex jumper, multimodale, LC-ST, rettifica UPC, lunghezza 2 m