AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1115583 FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 CONNESS. DAT - 1115583

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1115583 FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 CONNESS. DAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di cavo - Breakout

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Colore della guaina esterna - Giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151039233

Codice prodotto

PHC1115583

Cod. produttore

1115583

Produttore

PHC

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Breakout

Lunghezza:

0.5 m

Colore della guaina esterna:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP20

OS2 duplex jumper, monomodale, ST-SC, rettifica UPC, lunghezza 0,5 m