AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1115574 FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 CONNESSIONE DA - 1115574

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1115574 FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 CONNESSIONE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di cavo - Breakout

  • Lunghezza - 1 m

  • Colore della guaina esterna - Arancione

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151038755

Codice prodotto

PHC1115574

Cod. produttore

1115574

Produttore

PHC

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Breakout

Lunghezza:

1 m

Colore della guaina esterna:

Arancione

Grado di protezione (IP):

IP20

OM2 duplex jumper, multimodale, ST-SC, rettifica UPC, lunghezza 1 m