AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1110986 CAPAROC PM PN MODULO ALIMENTAZIONE PROFI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1110986 CAPAROC PM PN MODULO ALIMENTAZIONE PROFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 45 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di sicurezza - Elettronico

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151020071

Codice prodotto

PHC1110986

Cod. produttore

1110986

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

45 A

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di sicurezza:

Elettronico

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipo di costruzione:

Modulo completo

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

24.8 mm

Altezza:

132.4 mm

Profondità:

111.3 mm

Tensione di esercizio:

30 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...50 °C

Interruttore di protezione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1110986 - CAPAROC PM PN MODULO ALIMENTAZIONE