AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1110466 UNO2-PS/1AC/24DC/120W ALIMENTATORE - 1110466

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1110466 UNO2-PS/1AC/24DC/120W ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Larghezza - 35 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151024659

Codice prodotto

PHC1110466

Cod. produttore

1110466

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Larghezza:

35 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

129 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Alimentatore corrente continua Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1110466 - UNO2-PS 1AC 24DC 120W ALIMENTATORE