AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1107048 EV-T2M4CC-DC200A-4,5M50ESBK11 CAVO CCS2 - 1107048

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1107048 EV-T2M4CC-DC200A-4,5M50ESBK11 CAVO CCS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Numero di conduttori per la comunicazione - 2

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2 CCS

  • Esecuzione lato infrastruttura - Estremità libera (cavi scoperti)

  • Con Incable Control Box (ICCB) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151004460

Codice prodotto

PHC1107048

Cod. produttore

1107048

Produttore

PHC

Tipo di corrente:

DC

Numero di conduttori per la comunicazione:

2

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2 CCS

Esecuzione lato infrastruttura:

Estremità libera (cavi scoperti)

Con Incable Control Box (ICCB):

no

Modalità di ricarica:

Modalità 4

Corrente nominale:

200 A

Tensione nominale:

1000 V

Con sensore di temperatura:

Lunghezza del cavo:

4.5 m

Tipo di cavo:

Lineare

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Altri

Cavo di ricarica E-Mobility Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1107048 - EV-T2M4CC-DC200A-4 5M50ESBK11 CAVO CCST2