PHOENIX CONTACT - PHC1090617 PT 10-HESI (6,3X32) MORSETTO PORTAFUSIBI - 1090617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
4055626901237
Codice prodotto
PHC1090617
Cod. produttore
1090617
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
630 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Altezza:
88.9 mm
Profondità:
77.23004 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
10.15 mm


