PHOENIX CONTACT - PHC1088677 IPD P 5P2,5 F GY CONNETTORE - 1088677

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 7...11 mm
Sezione di collegamento (a un filo) - 2.5...2.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4055626890944
Codice prodotto
PHC1088677
Cod. produttore
1088677
Produttore
PHC
Diametro del cavo:
7...11 mm
Sezione di collegamento (a un filo):
2.5...2.5 mm²
Connettore, product family: IPD, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 4+PE, Femmina, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 17,5 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, diametro esterno conduttore: 7 mm ... 11 mm e 11 mm ... 16 mm


