AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1088670 IPD PL 5P2,5 F BK CONNETTORE - 1088670

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1088670 IPD PL 5P2,5 F BK CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo - 7...11 mm

  • Sezione di collegamento (a un filo) - 2.5...2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626890876

Codice prodotto

PHC1088670

Cod. produttore

1088670

Produttore

PHC

Diametro del cavo:

7...11 mm

Sezione di collegamento (a un filo):

2.5...2.5 mm²

Connettore, product family: IPD, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 4+PE, Femmina, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 17,5 A, PA, nero, codifica: P, diametro esterno conduttore: 7 mm ... 11 mm e 11 mm ... 16 mm