AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1088665 IPD P 3P2,5 F BK CONNETTORE - 1088665

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1088665 IPD P 3P2,5 F BK CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo - 6...9 mm

  • Sezione di collegamento (a un filo) - 2.5...2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626890821

Codice prodotto

PHC1088665

Cod. produttore

1088665

Produttore

PHC

Diametro del cavo:

6...9 mm

Sezione di collegamento (a un filo):

2.5...2.5 mm²

Connettore, product family: IPD, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 2+PE, Femmina, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 500 V, 20 A, PA, nero, codifica: P, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm